XS2F-A422-DB0-F 丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2 omron(オムロン) 46681634

丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個極数4注文コード46681634品番XS2F-A422-DB0-F
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。
IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。
配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。

種別AC用タイプケーブル付コネクタソケット片側コネクタ定格電圧(V)AC250極数4ケーブル長(m)2コネクタ片側コネクタコンタクトブロック:ライトグレー使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)ケーブル難燃性、耐屈曲性ケーブル材質(Oリング)ゴム心数×断面積(mm2)2×0.5材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29ケーブル引出方向L形材質(固定金具)黄銅(Niメッキ処理)結線端子No.1:-、No.2:-、No.3:茶、No.4:青(AC用)耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46681424
2023-06-09
用途: 機械のメンテナンス
有限会社佐野光学

オムロンのWLNJを手元SWとして使っています。
接続に使いますが、毎日何百回も振りますので コネクタとケーブルの付け根が数年で破損します。
種類が多くAC200V用を探すのに手間取りました。

1が参考にしています
対象商品 : 39106523
2019-09-05
用途: 特殊電源ケーブルとして

本来の使い方ではないと思いますが、PSEを無視した場合、
このコネクタは電源としても有力で、海外製の機器に電源を
試験的に投入したかったため、購入しました。
なにより成端されているのが非常に便利ですし、ケーブルも
しなやかで、かつ擦れにも強そうな、立派なものでした。
急ぎで入手したかったところ、在庫を見たら全数には満たない
ものの、最低限の必要数がすぐに手に入ったので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする