曜日別特売

丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2

(3件のレビュー)
返品不可
この商品は極数・内容量など183種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
極数
4
注文コード
46681896
品番
XS2F-D421-FC0-F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。
IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。
配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。

種別
DC用
タイプ
ケーブル付コネクタソケット片側コネクタ
定格電圧(V)
DC250
極数
4
ケーブル長(m)
4
コネクタ
片側コネクタ
色
コンタクトブロック:ライトグレー
使用温度範囲(℃)
-25~+70
保護構造
IP67(IEC529)
定格電流(A)
1.5
引張強度
組立部固定:98N/15s
使用湿度範囲
20~85%RH
絶縁抵抗(MΩ)
103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)
材質(カバー)
ソフトPBT(UL94V-0)
ケーブル
難燃性、耐屈曲性ケーブル
材質(Oリング)
ゴム
心数×断面積(mm2)
3×0.5
材質(コンタクト)
リン青銅
ケーブル保持力(N/15s)
外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29
ケーブル引出方向
ストレート
材質(固定金具)
黄銅(Niメッキ処理)
結線
端子No.1:茶、No.2:-、No.3:青、No.4:黒
耐電圧(V/min)
コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)
材質(コンタクトブロック)
PBT樹脂(UL94V-0)
材質(固定具)
黄銅
挿抜耐久(回)
200以上
表面処理(コンタクト)
Ni下地金メッキ0.4μm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-21
用途: 代替え交換部品
株式会社中島製作所 様

設備トラブルにて、ケーブル断線がわかり注文し、翌日には取付完了です。助かりました。

対象商品 : 46681424
2023-06-09
用途: 機械のメンテナンス
有限会社佐野光学 様

オムロンのWLNJを手元SWとして使っています。
接続に使いますが、毎日何百回も振りますので コネクタとケーブルの付け根が数年で破損します。
種類が多くAC200V用を探すのに手間取りました。

1人が参考にしています
対象商品 : 39106523
2019-09-05
用途: 特殊電源ケーブルとして

本来の使い方ではないと思いますが、PSEを無視した場合、
このコネクタは電源としても有力で、海外製の機器に電源を
試験的に投入したかったため、購入しました。

なにより成端されているのが非常に便利ですし、ケーブルも
しなやかで、かつ擦れにも強そうな、立派なものでした。

急ぎで入手したかったところ、在庫を見たら全数には満たない
ものの、最低限の必要数がすぐに手に入ったので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする