三又配線ユニット
小勢力配線用の三又分岐コネクタです。
渡り配線時の分岐・中継に使用できます。
コンパクトな樹脂ケース構造で施工が容易です。
防水コネクタと組み合わせることで屋外・設備内配線にも対応可能です。
小勢力信号配線や温度センサ、制御機器の信号分岐用途に適しています。
Oリング構造により防塵・防滴性を考慮した設計です。
- 用途
- 周囲温度:-30~70℃
周囲湿度:0~100%RH
カバー材質:ポリカーボネート樹脂(GF20%混入)
ベース材質:ポリカーボネート樹脂(GF20%混入)
- 内容量
- 1個
関連資料:(0.19MB)
注意
※画像は代表画像ですコネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ
























