曜日別特売
G3J-T217BL-C-AC100-240 三相モータ用ソリッドステート・コンタクタ omron(オムロン) 46685317

三相モータ用ソリッドステート・コンタクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード46685317品番G3J-T217BL-C-AC100-240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,500
種類ソリッドステート・リレー定格電圧(V)AC100~240端子構造ねじ端子定格負荷電圧(V)AC200~240動作表示灯あり負荷電流(A)17.4A以下 (40℃にて)商品タイプ三相モータ用 ソフトスタート/ストップ、モニタ出力機能内蔵タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする