omron(オムロン)
プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/M12ストレート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ケーブル長(m)
5
0.5
1
2
3
5
10
15
ケーブル
標準ケーブル
耐屈曲ロボットケーブル
シールド強化ケーブル
標準ケーブル
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46685597
品番
XS5W-T421-GM2-K
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
極数
4
コネクタ形状
両側コネクタ(M12プラグ/M12プラグ)
ケーブル長(m)
5
ケーブル
標準ケーブル
ケーブル引出方向
ストレート
金メッキ(μm)
0.4