曜日別特売

小型デジタルタコメータ H7ER-N

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個桁数4入力計数入力、短絡時最大インピーダンス10kΩ以下でON、短絡時残留電圧0.5V以下(実力1.0V)、開放時最小インピーダンス750kΩ以上OFF注文コード46685947品番H7ER-N-350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,250
種別デジタルタコメータ電源外部電源/不要(電池内蔵)桁数4表示方式LCD(液晶による数字表示)(ゼロサプレスで表示)入力計数入力、短絡時最大インピーダンス10kΩ以下でON、短絡時残留電圧0.5V以下(実力1.0V)、開放時最小インピーダンス750kΩ以上OFF計数入力無電圧入力取付方式埋込み取付け動作方式加算付属品防水パッキン、埋込み取りつけ用アダプタ、単位シール質量(g)約60保護構造IEC規格IP66、米国NEMA規格タイプ4(屋内)ただし、パネル表面のみ耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min、導電部端子と露出した非充電金属部間最高計数速度1kHz:最小信号幅0.5ms文字高(mm)8.6保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露、氷結しないこと)外装色ライトグレー回転数最高表示: 1000s-1(1パルス/回転エンコーダ使用時) 1000min-1(60パルス/回転エンコーダ使用時)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 、導電部端子と露出した非充電金属部間使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露、氷結しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h使用周囲湿度25~85%安全規格UL863 CSA C22.2 No.14取得、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅢ適合、EMC規格(EN61326)適合、VDE0106 Part100適合(フィンガープロテクト規定)、LR規格 取得EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class B、EMS:EN61326-1、静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2、電界強度イミュニティ(AM変調):EN61000-4-3、電界強度イミュニティ(パルス変調):EN61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4耐ノイズノイズシュミレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns、1μs立ち上がり1ns)、±500V(計数入力端子間)インパルス電圧(V)4.5kV 導電部端子と露出した非充電金属部間耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.15mm 3方向 各10minバックライト衝撃(誤動作)(m/s2)200(6方向 各3回)衝撃(耐久)(m/s2)300(6方向 各3回)静電気耐力(kV)±8(誤動作)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする