種別デジタルタコメータ電源外部電源/不要(電池内蔵)桁数5桁表示方式LCD(液晶による数字表示) 緑色LEDバックライト付き(ゼロサプレスで表示)入力計数入力、「H」レベル:DC4.5~30V、「L」レベル:DC0~2V(入力インピーダンス約4.7kΩ)計数入力電圧入力(DC4.5~30V)取付方式埋込み取付け取付け方法埋込み取りつけ動作方式加算付属品防水パッキン、埋込み取りつけ用アダプタ、単位シール質量(g)約65保護構造IEC規格IP66、米国NEMA規格タイプ4(屋内)ただし、パネル表面のみ耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min、導電部端子と露出した非充電金属部間、バックライト電源端子と計数入力端子間最高計数速度1kHz:最小信号幅0.5ms/10kHz:最小信号幅0.05ms文字高(mm)8.6保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露、氷結しないこと)外装色ブラック回転数最高表示(12はスイッチにて切替): 11000.0s-1(10パルス/回転エンコーダ使用時)、1000.0min-1(600パルス/回転エンコーダ使用時) 210000min-1(60パルス/回転エンコーダ使用時)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)、導電部端子と露出した非充電金属部間、バックライト電源端子と計数入力端子間使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露、氷結しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h使用周囲湿度25~85%安全規格UL863 CSA C22.2 No.14取得、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅢ適合、EMC規格(EN61326)適合、VDE0106 Part100適合(フィンガープロテクト規定)、LR規格 取得EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class B、EMS:EN61326-1、静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2、電界強度イミュニティ(AM変調):EN61000-4-3、電界強度イミュニティ(パルス変調):EN61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns、1μs立ち上がり1ns)、±480V(バックライト電源端子間)、±600V(計数入力端子間)インパルス電圧(V)4.5kV 導電部端子と露出した非充電金属部間耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.15mm 3方向 各10min外部接続ねじ締め端子バックライトあり衝撃(誤動作)(m/s2)200(6方向 各3回)衝撃(耐久)(m/s2)300(6方向 各3回)静電気耐力(kV)±8(誤動作)