曜日別特売

小型デジタルタコメータ H7ER-N

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個桁数5入力計数入力、「H」レベル:DC4.5~30V、「L」レベル:DC0~2V(入力インピーダンス約4.7kΩ)注文コード46686001品番H7ER-NV1-BH-350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,900
種別デジタルタコメータ電源外部電源/不要(電池内蔵)桁数5表示方式LCD(液晶による数字表示) 緑色LEDバックライト付き(ゼロサプレスで表示)入力計数入力、「H」レベル:DC4.5~30V、「L」レベル:DC0~2V(入力インピーダンス約4.7kΩ)計数入力電圧入力(DC4.5~30V)取付方式埋込み取付け動作方式加算付属品防水パッキン、埋込み取りつけ用アダプタ、単位シール質量(g)約65保護構造IEC規格IP66、米国NEMA規格タイプ4(屋内)ただし、パネル表面のみ耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min、導電部端子と露出した非充電金属部間、バックライト電源端子と計数入力端子間最高計数速度1kHz:最小信号幅0.5ms/10kHz:最小信号幅0.05ms文字高(mm)8.6保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露、氷結しないこと)外装色ブラック回転数最高表示(12はスイッチにて切替): 11000.0s-1(10パルス/回転エンコーダ使用時)、1000.0min-1(600パルス/回転エンコーダ使用時) 210000min-1(60パルス/回転エンコーダ使用時)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)、導電部端子と露出した非充電金属部間、バックライト電源端子と計数入力端子間使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露、氷結しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h使用周囲湿度25~85%安全規格UL863 CSA C22.2 No.14取得、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅢ適合、EMC規格(EN61326)適合、VDE0106 Part100適合(フィンガープロテクト規定)、LR規格 取得EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class B、EMS:EN61326-1、静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2、電界強度イミュニティ(AM変調):EN61000-4-3、電界強度イミュニティ(パルス変調):EN61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns、1μs立ち上がり1ns)、±480V(バックライト電源端子間)、±600V(計数入力端子間)インパルス電圧(V)4.5kV 導電部端子と露出した非充電金属部間耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.15mm 3方向 各10minバックライトあり衝撃(誤動作)(m/s2)200(6方向 各3回)衝撃(耐久)(m/s2)300(6方向 各3回)静電気耐力(kV)±8(誤動作)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする