曜日別特売

短絡専用プラグ2列タイプ XG8T

(1件のレビュー)
66日以内出荷返品不可66日以内出荷とは
内容量1個極数12注文コード46695555品番XG8T-1241
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥78
販売価格(税別)
71
形状短絡専用プラグ2列タイプ定格電圧(V)AC300定格電流(A)2極数12規格RoHS指令寸法A(mm)15.2耐電圧AC700V、1min(リーク電流1mA以下)寸法B(mm)12.7材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト)黄銅総合挿入力7.85N以下(短絡専用プラグにて)アズワン品番64-3396-02挿抜耐久(回)50総合抜去力(N)0.98以上(短絡専用プラグにて)表面処理(コンタクト)ニッケル下地錫めっき(2.0μm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08594205
2015-01-17
用途: 電子基板の設定用ジャンパ
有限会社エックスブリッジテクノロジーズ

ジャンパピンと差込みようのジャンパソケットにもいろいろありますが、高いものではないので安心のため一流メーカーのセット品を使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする