曜日別特売

分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC-N

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個定格電流(A)AC5種別過電流継電器定格電圧(V)-注文コード46698592品番K2ZC-K2CA-N-A
参考基準価格(税別)¥67,500販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
接点容量
閉路容量:DC220V 10A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)、DC110V 15A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)
開路容量:DC30W(最大電圧 110V、最大電流 1A)1000回(L/R=25ms)、AC80VA(最大電圧 220V、最大電流 1A)1000回(cosΦ=0.1)
誤差
(動作値)限時電流:±10%、瞬時電流:±15%
(動作時間)限時要素:10s±17%(時間目盛10s、300%過電流)、瞬時要素:0.05s以下(200%過電流)
動作値整定範囲
限時電流:2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6A
瞬時電流:10-15-20-25-30-40-50-60A-除外
種別過電流継電器定格電圧(V)-動作時間(整定範囲)0.25-0.5-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10出力接点トリップ用リレー:1c、警報用リレー:1a質量(g)約450形式アダプタ付き形式使用温度範囲(℃)-20~60(結露、氷結しないこと)規格JIS C 4602準拠定格電流(A)AC5定格周波数(Hz)50、60(共用)目的構内過負荷・短絡事故消費電流(mA)130過負荷耐量100A 250ms 2回絶縁抵抗(MΩ)電気回路と外箱間 100以上、電気回路相互間 100以上使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)定格周波数に対して±1消費電力(VA)(入力回路定格値)0.5(5A時)耐衝撃(耐久)加速度 300m/s2 3方向 各3回温度の影響限時電流:±20%、瞬時電流:±20%制御電源DC24V(30%、-20%)/(変動)定格制御電源に対して30%、-20%標高(m)2000以下耐電圧(V/min)耐電圧電気回路と外箱間:2000、電気回路相互間:2000周波数の影響限時電流:±20%瞬時電流:±20%雷インパルス耐電圧電気回路と外箱間:4500V、電気回路相互間:4500V 1.2/50μs波 正負極性別に各3回制御電源の影響限時電流:±5%、瞬時電流:±5%衝撃(耐久)(m/s2)加速度 300 3方向 各3回使用周囲湿度(%RH)30~80振動(誤動作)Hz振動数10 複振幅 5mm(前後、左右)2.5mm(上下)各方向 30s/振動数16.7 複振幅0.4mm(前後、左右、上下) 各方向 600s制御出力種類トリップ用リレー:1c、警報用リレー:1a
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする