※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
PP番重
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
有効内寸(mm)
640×379×138
640×379×138
640×379×78
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46698619
品番
20370100CL202
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
種別
特大A型
材質
PP
色
クリーム
容量(L)
36.2
有効内寸(mm)
640×379×138
外寸(mm)
684×423×160
内寸(mm)
644×383×147
底形状
ゲタ形状
圧縮荷重(kN[kgf])
20.2(2057)
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
684×423×160