曜日別特売

分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC-N

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個定格電流(A)-種別別置き形定格電圧(V)-注文コード46698811品番K2ZC-PS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,200
種別別置き形定格電圧(V)-動作時間-出力接点-接点容量-質量(g)-規格-耐電圧-定格電流(A)-定格周波数(Hz)-目的-消費電流(mA)-過負荷耐量-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-周波数変動範囲(Hz)-消費電力(VA)-耐衝撃(耐久)-使用周囲湿度-温度の影響-耐振動(誤動作)-制御電源-標高(m)2000以下誤差-周波数の影響-雷インパルス耐電圧電気回路と外箱間:4500V、電気回路相互間:4500V 1.2/50μs波 正負極性別に各3回制御電源の影響-動作値整定範囲-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46698811K2ZC-PS39076152K2ZC-PS DENGEN ADAPTORK2ZC-PS 分散型電源対応系統連系用複合継電器用電源アダプター K2ZC-N omron(オムロン) 39076152分散型電源対応系統連系用複合継電器用電源アダプター K2ZC-Nomron(オムロン)1個
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする