曜日別特売
丸底 TS パワーてぼ 新越ワークス(Three Snow) 46700493

TS パワーてぼ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード46700493品番丸底
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,100

激しい湯切りに!!
湯切りによる変形、破損で困っている
麺職人の要望に応えたラーメン専用てぼ

材質網:18-8ステンレス、柄:天然木外径×深さ(Φmm×mm)140×150柄長さ(mm)220適合容量(g)麺:200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46700493丸底88749227-丸底 TSステンレス ラーメン専用パワーテボ 丸底 引掛付(8メッシュ) 新越ワークス(Three Snow) 88749227TSステンレス ラーメン専用パワーテボ 丸底 引掛付(8メッシュ)新越ワークス(Three Snow)1個
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする