新越ワークス(Three Snow)
TS ラーメン専用パワーてぼ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
46700527
品番
深型 細麺用(10メッシュ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,350
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
激しい湯切りに!!
湯切りによる変形、破損で困っている麺職人の要望に応えたラーメン専用てぼ
材質
網:18-8ステンレス、柄:天然木
メッシュ
250
外径×深さ(Φmm×mm)
140×160
柄長さ(mm)
220
適合容量(g)
麺:10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46700527
深型 細麺用(10メッシュ)
88749263
-
TSステンレス ラーメン専用パワーテボ 深型 細麺用 引掛付
新越ワークス(Three Snow)
1個
¥
4,298
税込
¥
4,728
注文コードが変更になりました