曜日別特売
C-800-100(車付) 100kg タナカ 自動台秤 田中衡機工業所 46705226

タナカ 自動台秤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード46705226品番C-800-100(車付) 100kg
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥151,000

重量表示部に温度補正を行ったスプリングと円形目盛板にて表示を行う機械式の計量機です。

寸法(mm)積載面:375×260高さ(mm)1255
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする