藤田金属
匠の技 ぶあつい鉄板くん
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46705524
品番
26cm(IH対応)
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
サイズ(cm)
26
材質
鉄
直径(Φmm)
265
寸法(幅W×高さH)(mm)
343×45
深さ(mm)
32
板厚(mm)
3.2
底径(Φmm)
225