曜日別特売
FSFMAFM04-S0S センサブラケット センサアタッチF 岩田製作所 46706974

※代表画像

FSFMAFM04-S0S センサブラケット センサアタッチF 岩田製作所 46706974
FSFMAFM04-S0S センサブラケット センサアタッチF 岩田製作所 46706974

センサブラケット センサアタッチF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個寸法L(mm)62注文コード46706974品番FSFMAFM04-S0S
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質ステンレス(SUS304)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本取付ピッチ(mm)M4-12P用適合シャフト□10寸法M1(mm)M4寸法P1(mm)12寸法L(mm)62寸法L1(mm)52寸法H(mm)22寸法P(mm)30寸法G(mm)5寸法M(mm)M5寸法B(mm)15寸法t(mm)3質量(g)41タイプ角シャフト用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする