FSFMANM03-S0A センサブラケット センサアタッチN 岩田製作所 46707044

※代表画像

FSFMANM03-S0A センサブラケット センサアタッチN 岩田製作所 46707044
FSFMANM03-S0A センサブラケット センサアタッチN 岩田製作所 46707044

センサブラケット センサアタッチN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個寸法L(mm)43寸法P(mm)8注文コード46707044品番FSFMANM03-S0A
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質アルミ(A6063BE T5)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本取付ピッチ(mm)M3-8P適合シャフト□10寸法M(mm)M3寸法P(mm)8寸法L(mm)43寸法L1(mm)36寸法B(mm)20寸法W(mm)20寸法H(mm)12寸法X(mm)28寸法M1(mm)M5寸法d1(Φmm)5.5寸法d2(Φmm)9.5寸法E(mm)5.4質量(g)24タイプ角シャフト用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする