曜日別特売
FSFPABM04-10J センサブラケット 光電用センサアタッチ 岩田製作所 46709555

※代表画像

FSFPABM04-10J センサブラケット 光電用センサアタッチ 岩田製作所 46709555
FSFPABM04-10J センサブラケット 光電用センサアタッチ 岩田製作所 46709555

センサブラケット 光電用センサアタッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法L(mm)68寸法P(mm)12注文コード46709555品番FSFPABM04-10J
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
材質ポリアミド(PA(66N)黒色)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、六角ナット(SUSXM7) 2個タイプ丸シャフト用適合シャフトΦ10寸法d(Φmm)4.5寸法A(mm)38寸法L2(mm)33寸法P(mm)12寸法L(mm)68寸法L3(mm)15寸法B(mm)9質量(g)23RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする