曜日別特売
FSSAPNM03-12S センサブラケット 板ナット 岩田製作所 46710727

※代表画像

FSSAPNM03-12S センサブラケット 板ナット 岩田製作所 46710727
FSSAPNM03-12S センサブラケット 板ナット 岩田製作所 46710727

センサブラケット 板ナット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法L(mm)20寸法P(mm)12ねじ径M3×0.5注文コード46710727品番FSSAPNM03-12S
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥350
販売価格(税別)
318
材質ステンレス(SUS304)ねじ径M3×0.5寸法P(mm)12寸法L(mm)20寸法H(mm)5.4寸法t(mm)2質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする