曜日別特売
FSPASV043-S センサブラケット(フォトマイクロセンサ用)ストレート Vタイプ 岩田製作所 46711375

※代表画像

FSPASV043-S センサブラケット(フォトマイクロセンサ用)ストレート Vタイプ 岩田製作所 46711375
FSPASV043-S センサブラケット(フォトマイクロセンサ用)ストレート Vタイプ 岩田製作所 46711375

センサブラケット(フォトマイクロセンサ用)ストレート Vタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46711375品番FSPASV043-S
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×6L 2本、セムスビス(SUSXM7)M3×10L 2本材質SUS304質量(g)18寸法L(mm)52.5寸法A(mm)[1]56.8、[2]43、[3]56、[4]33.5、[5]33.5、[6]33.5寸法t(mm)1.5適合センサSUNX:PM、オムロン:EE-SXRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする