用途店舗前等に設置して、ポスター写真等の展示に使用できます。タイプ両面適合対応ウエイトアーム:SKW-B材質面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付色(フレーム)ブラック、(面板)黒、(アクリル板)透明サイズポスター:A1規格A1ロウ材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)材質(ビス)化粧ビス/アルミ/アルマイト仕上(シルバー)、磁石/ネオジウム磁石ポスター寸法(mm)594×841面板寸法(W×H)(mm)W664×H910