※代表画像
岩田製作所
センサブラケット(近接センサ用)L右90°角度付タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合センサ
M18
M5
M8
M12
M18
M30
材質
SUS304
SUS304
SPCC
寸法L(mm)
66
66
66
46
56
76
88
98
108
24
29
34
39
44
49
54
33
38
48
58
68
41
51
61
71
83
93
103
63
73
96
106
116
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46712775
品番
FS18LJ040-S
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
適合センサ
M18
材質
SUS304
寸法A(mm)
40
寸法L(mm)
66
取付ピッチ(mm)
18
寸法t(mm)
2.5
質量(g)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード