曜日別特売
PSSKMN-B1YLRB ポスター用スタンド看板マグネジ 常磐精工 46712935

PSSKMN-B1YLRB ポスター用スタンド看板マグネジ 常磐精工 46712935
PSSKMN-B1YLRB ポスター用スタンド看板マグネジ 常磐精工 46712935
PSSKMN-B1YLRB ポスター用スタンド看板マグネジ 常磐精工 46712935
PSSKMN-B1YLRB ポスター用スタンド看板マグネジ 常磐精工 46712935
PSSKMN-B1YLRB ポスター用スタンド看板マグネジ 常磐精工 46712935
PSSKMN-B1YLRB ポスター用スタンド看板マグネジ 常磐精工 46712935
PSSKMN-B1YLRB ポスター用スタンド看板マグネジ 常磐精工 46712935

ポスター用スタンド看板マグネジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台規格B1横ロウ(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ブラック、(アクリル板)透明注文コード46712935品番PSSKMN-B1YLRB
参考基準価格(税別)¥80,600販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

従来品に比べポスター交換を簡単に行う事ができ、約10秒でポスター差し替え+位置決めまで行えます。
パネルフレームが無いおしゃれなデザインでポスターを美しく展示できます。

用途
店舗前等に設置して、ポスター写真等の展示に使用できます。
タイプ両面適合対応ウエイトアーム:SKW-B材質面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ブラック、(アクリル板)透明サイズポスター:B1規格B1横ロウ材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)材質(ビス)化粧ビス/アルミ/アルマイト仕上(シルバー)、磁石/ネオジウム磁石ポスター寸法(mm)1030×728面板寸法(W×H)(mm)W1100×H798
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※上側2ヵ所がマグネジ用化粧ビスとなります。※個人宅への配送はできません。
※上側3ヵ所がマグネジ用化粧ビスとなります。
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする