常磐精工
ポスター用スタンド看板マグネジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
規格
A0横ロウ
色
(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ブラック、(アクリル板)透明
注文コード
46712969
品番
PSSKMN-A0YLKB
参考基準価格(税別)
¥49,300
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
規格・色
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
従来品に比べポスター交換を簡単に行う事ができ、約10秒でポスター差し替え+位置決めまで行えます。
パネルフレームが無いおしゃれなデザインでポスターを美しく展示できます。
用途
店舗前等に設置して、ポスター写真等の展示に使用できます。
タイプ
片面
適合
対応ウエイトアーム:SKW-A
材質
面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付
色
(フレーム)シルバー、(アルミ複合板)ブラック、(アクリル板)透明
サイズ
ポスター:A0
規格
A0横ロウ
材質(フレーム)
フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
使用場所
屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
材質(ビス)
化粧ビス/アルミ/アルマイト仕上(シルバー)、磁石/ネオジウム磁石
ポスター寸法(mm)
1189×841
面板寸法(W×H)(mm)
W1258×H910
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※上側2ヵ所がマグネジ用化粧ビスとなります。※個人宅への配送はできません。
※上側3ヵ所がマグネジ用化粧ビスとなります。
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません