対応コードデコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen質量(g)290色ライトグレー分解能(mm)0.075 (3 mil)耐衝撃性1.5m からコンクリートに落下し正常動作ケーブル長(m)1.8仕様PCS値:30%以上寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×60×86読取(mm)距離:10-20 (3mil) 10-60 (4mil) 10-80 (5mil) 10-240 (10mil) 20-330 (13mil) 55-450 (20mil)電流(mA)スタンバイ時:20~30光源(nm)RED LED (660)保存温度範囲(℃)-26~60有効読取幅(mm)最大250以上(PCS90%)光学系2500Pixel CCDセンサー読み取り速度200 スキャン/秒使用環境湿度(%)10~90RHインターフェイスRS232C動作電流(mA)100~120入力電源(V)5 DC ±5%動作温度範囲(℃)0~50電源アダプタAC/ADアダプタあり読取角度(°)45IP等級IP30