曜日別特売
A42SW-J8V1 標準/平刃タイプセット品 Anywire(エニイワイヤ) 46721157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準/平刃タイプセット品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個種類アナログ入力(セット品)注文コード46721157品番A42SW-J8V1
参考基準価格(税別)¥71,400販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
仕様接続形態:バス形式寸法(mm)140×57×44質量(g)160タイプアナログ信号ターミナル Euro端子台タイプ種類アナログ入力(セット品)外形寸法(mm)140×57×44出力-表示通信:LED(同期信号により点滅)出力点数-接続Word-Bus、ヨーロッパ端子台入力1-5VDC入力点数8ch電源電圧(V)DC24(+15%~-10%)保護等級IP20消費電流(mA)163最大消費電力(W)3.9使用周囲温度(℃)0~+55(保存温度:-20~+75)接続ケーブルアナログ:シールドケーブル、伝送ケーブル:フリー汎用2芯/4芯ケーブル(0.75~1.25(mm2))データ数占有:1~8ワード入出力形式電圧入力同期方式フレーム/ビット雰囲気腐食性ガスや可燃性ガスなきこと回路5伝送方法全4重トータルフレーム・サイクリック方式信号範囲1-5V伝送距離(m)62.5kHz:100、31.3kHz:200、15.6kHz:500、7.8kHz:1000使用湿度(%RH)10~90(結露なきこと)入力インピーダンス(kΩ)1RAS伝送線断線位置検知機能、伝送線短絡検知機能、伝送電源低下検知機能状態表示LED(入力の状態を表示)伝送手順専用プロトコル(AnyWireBus)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする