TDKラムダ
ノイズフィルター RTANシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
減衰量保証帯域(MHz)
デファレンシャルモード:0.2~30 (25dB保証)、コモンモード:0.3~10 (25dB保証)
注文コード
46734387
品番
RTAN-5010D
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
減衰量保証帯域・定格電流・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ブロック端子
高電圧パルス対応、低背
定格電圧(V)
[AC/DC] 500
漏洩電流
5mA max. [DC500V/60Hz]
絶縁抵抗(MΩ)
100min.[DC500V/1min]
質量(g)
400
耐電圧(V)
AC2500, 60sec [line - earth]
減衰量保証帯域(MHz)
デファレンシャルモード:0.2~30 (25dB保証)、コモンモード:0.3~10 (25dB保証)
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)