定格電圧(V)AC/DC500減衰量保証帯域(MHz)コモンモード:0.1~5 (10dB保証)仕様三相インバータ2次側専用フィルタ性能汎用特性長さ(mm)63形状低背幅(mm)120高さ(mm)42質量(g)300寸法H(mm)Φ4.5寸法D(mm)110定格電流(A)10寸法E(mm)53ディレーティング開始温度(℃)50温度上昇35保存温度(℃)-25~85直流抵抗(max)60mΩ絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)安全規格EN60939、UL1283耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5m/s2一定X、Y、Z各方向2時間寸法FM4寸法GM4動作温度(℃)-25~85端子端子台推奨締付トルク範囲(N・m)1.27耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]保存湿度(%RH)5~85