※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
電源 ノイズフィルタ RTCNシリーズ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
定格電流(A)
20
6
10
20
30
40
60
80
100
150
200
250
300
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46734484
品番
RTCN-5020
参考基準価格(税別)
¥7,280
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC/DC500
減衰量保証帯域(MHz)
コモンモード:0.1~5 (10dB保証)
仕様
三相インバータ2次側専用フィルタ
性能
汎用特性
長さ(mm)
70
形状
低背
幅(mm)
140
高さ(mm)
42
質量(g)
490
寸法H(mm)
Φ4.5
寸法D(mm)
130
定格電流(A)
20
寸法E(mm)
60
ディレーティング開始温度(℃)
50
温度上昇
35
保存温度(℃)
-25~85
直流抵抗(max)
25mΩ
絶縁抵抗(MΩ)
100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)
安全規格
EN60939、UL1283
耐振動
10~55Hz(掃引1分間)1.5m/s
2
一定X、Y、Z各方向2時間
寸法F
M4
寸法G
M4
動作温度(℃)
-25~85
端子
端子台
推奨締付トルク範囲(N・m)
1.27
耐電圧(V/sec)
AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)
動作湿度(%RH)
15~85
耐電圧(V)
AC2500, 60sec [line - earth]
保存湿度(%RH)
5~85
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)