RTCN-5030 電源 ノイズフィルタ RTCNシリーズ TDKラムダ 46734493

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電源 ノイズフィルタ RTCNシリーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
定格電流(A)30
内容量1個注文コード46734493品番RTCN-5030
参考基準価格(税別)¥7,840販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
定格電圧(V)AC/DC500減衰量保証帯域(MHz)コモンモード:0.2~4 (10dB保証)仕様三相インバータ2次側専用フィルタ性能汎用特性長さ(mm)70形状低背幅(mm)140高さ(mm)42質量(g)490寸法H(mm)Φ4.5寸法D(mm)130定格電流(A)30寸法E(mm)60ディレーティング開始温度(℃)50温度上昇35保存温度(℃)-25~85直流抵抗(max)13mΩ絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)安全規格EN60939、UL1283耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5m/s2一定X、Y、Z各方向2時間寸法FM4寸法GM4動作温度(℃)-25~85端子端子台推奨締付トルク範囲(N・m)1.27耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]保存湿度(%RH)5~85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46734475
2018-07-20
用途: インバータ使用時

外国製インバータを使用したらAMラジオへのノイズ混入が酷かったが、この商品を二次側へ接続するだけでノイズ激減し、非常に満足。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする