RTCN-5080 電源 ノイズフィルタ RTCNシリーズ TDKラムダ 46734536

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電源 ノイズフィルタ RTCNシリーズ

(1件のレビュー)
返品不可
定格電流(A)80
内容量1個注文コード46734536品番RTCN-5080
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥72,800販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980
定格電圧(V)AC/DC500減衰量保証帯域(MHz)コモンモード:0.1~3 (5dB保証)仕様三相インバータ2次側専用フィルタ性能汎用特性長さ(mm)161形状低背幅(mm)267高さ(mm)85質量(g)3600寸法H(mm)Φ6.5寸法D(mm)247定格電流(A)80寸法E(mm)135ディレーティング開始温度(℃)50温度上昇35保存温度(℃)-25~85直流抵抗(max)5mΩ絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)安全規格EN60939、UL1283耐振動10~55Hz(掃引1分間)0.7m/s2一定X、Y、Z各方向0.5時間寸法FM8寸法GM6動作温度(℃)-25~85端子端子台推奨締付トルク範囲(N・m)(M6)4.8/(M8)7.64耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]保存湿度(%RH)5~85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46734475
2018-07-20
用途: インバータ使用時

外国製インバータを使用したらAMラジオへのノイズ混入が酷かったが、この商品を二次側へ接続するだけでノイズ激減し、非常に満足。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする