曜日別特売
RTHB-5040 電源 ノイズフィルタ RTHBシリーズ TDKラムダ 46734755

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電源 ノイズフィルタ RTHBシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個減衰量保証帯域(MHz)デファレンシャルモード:0.1~30 (25dB保証)、コモンモード:0.2~20 (25dB保証)注文コード46734755品番RTHB-5040
参考基準価格(税別)¥47,600販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
定格電圧(V)[AC/DC] 500減衰量保証帯域(MHz)デファレンシャルモード:0.1~30 (25dB保証)、コモンモード:0.2~20 (25dB保証)質量(g)2240漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする