※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
電源 パワーモジュール PAFシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC28
定格出力電力(W)
450
定格入力電圧(V)
DC280
注文コード
46735166
品番
PAF450F280-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格出力電圧・定格出力電力・定格入力電圧
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
形状
オンボード
定格入力電圧(V)
DC280
出力電流(A)
(最大)16.5
定格出力電力(W)
450
定格出力電圧(V)
DC28
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)