※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
電源 パワーモジュール PAFシリーズ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC28
定格出力電力(W)
500
定格入力電圧(V)
DC48
注文コード
46735263
品番
PAF500F48-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・定格出力電力・定格入力電圧
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
オプション
標準
形状
オンボード
幅(mm)
61
サイズ
フルブリック
高さ(mm)
12.7
質量(g)
250
奥行(mm)
116.8
端子形状
DIP
耐電圧
入力-ベースプレート/1500DC、入力-出力/1000DC、出力-ベースプレート/500DC各1分間
定格入力電圧(V)
DC48
出力電流(A)
(最大)18
定格出力電力(W)
500
安全規格
認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1
最大出力電力(W)
504
出力電圧可変範囲(V)
16.8~30.8
定格出力電圧(V)
DC28
動作温度(℃)
-40~100
リップルノイズ(mVp-p)
280
効率
0.9
入力電圧範囲(V)
DC36~76
推奨EMCフィルタ
-
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)