曜日別特売
PAF500F48-5 電源 パワーモジュール PAFシリーズ TDKラムダ 46735306

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電源 パワーモジュール PAFシリーズ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1個定格出力電圧(V)DC5定格出力電力(W)500定格入力電圧(V)DC48注文コード46735306品番PAF500F48-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
オプション標準形状オンボード幅(mm)61サイズフルブリック高さ(mm)12.7質量(g)250奥行(mm)116.8端子形状DIP耐電圧入力-ベースプレート/1500DC、入力-出力/1000DC、出力-ベースプレート/500DC各1分間定格入力電圧(V)DC48出力電流(A)(最大)80定格出力電力(W)500安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1最大出力電力(W)400出力電圧可変範囲(V)3~6定格出力電圧(V)DC5動作温度(℃)-40~100リップルノイズ(mVp-p)100効率0.83入力電圧範囲(V)DC36~76推奨EMCフィルタ-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする