曜日別特売
FKM-PACKING(PE-FIT-80A) PEフィッティング交換用パッキン スイコー 46741416

 

FKM-PACKING(PE-FIT-80A) PEフィッティング交換用パッキン スイコー 46741416
FKM-PACKING(PE-FIT-80A) PEフィッティング交換用パッキン スイコー 46741416

PEフィッティング交換用パッキン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
規格80A
材質FKM(バイトン)
内容量1個注文コード46741416品番FKM-PACKING(PE-FIT-80A)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

PEフィッティングに使用する交換用パッキンです。

材質FKM(バイトン)質量(g)100タイプ部品規格80A
注意
※パッキンのみとなります。
※フィッティング本体は付属しませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローリータンクの特長と材質
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/824/
2023-02-17

大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする