※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
電源 リニア電源 NNDシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
46744022
品番
NND30-1212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥67,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
カバー付き
定格出力電圧(V)
CH1:DC+12/CH2:DC-12
端子形状
ねじ
最大出力電力(W)
38.4
入力電圧範囲(V)
100AC:85~115/115AC:98~132/200AC:170~230/230AC:195~265AC
出力電流(A)
(最大)1.6
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)