※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コンサス
304 ヘルール管用オネジアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
(ヘルール部×オネジ)2.5S×50
(ヘルール部×オネジ)1S×15
(ヘルール部×オネジ)1S×20
(ヘルール部×オネジ)1S×25
(ヘルール部×オネジ)1.5S×25
(ヘルール部×オネジ)1.5S×32
(ヘルール部×オネジ)1.5S×40
(ヘルール部×オネジ)2S×32
(ヘルール部×オネジ)2S×40
(ヘルール部×オネジ)2S×50
(ヘルール部×オネジ)2.5S×50
(ヘルール部×オネジ)3S×65
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46745108
品番
FA-R-2.5S*50A
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。
サイズ
(ヘルール部×オネジ)2.5S×50
材質
SUS304
形状
ヘルール
全長(mm)
80
寸法L(mm)
80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材