コイズミ(小泉成器)
LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
適用畳数
13畳まで
8畳まで
13畳まで
消費電力(W)
33.3
45.1
33.3
光束(Lm)
4010
5425
4010
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46745747
品番
BH180802K
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
調光・調色ができる、LEDシーリングライト。日本製。リモコン付き。
電球の種類
LED
消費電力(W)
33.3
幅(mm)
560
質量(kg)
2
高さ(mm)
118
光源
LED(電球色+昼光色)
色温度(K)
2700~6500
光束(Lm)
4010
LED寿命(時間)
40000
調光率(%)
1~100
適用畳数
13畳まで