曜日別特売
3cc 点眼容器C点ネジ式ノズル ケーエム化学 46750882

点眼容器C点ネジ式ノズル

(25件のレビュー)
取扱い終了
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
46750882
品番
3cc
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

少量スポイト瓶の代用としても使用できます。

容量(mL)
3
胴径×全高(Φmm×mm)
17×46.5
材質(本体)
PP
滅菌
なし
口内径(Φmm)
9.9
材質(キャップ)
PE
材質(ノズル)
PE
色(キャップ)
青
色(本体)
半透明

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46750907
2022-12-13
用途: 普段
サービス業

容量や形に問題はないが、使用しているうちにわりとすぐつなぎ目が割れることが多いです。

1人が参考にしています
対象商品 : 46750907
2020-09-21
用途: ネジロック剤の小分け
教育・研究機関

ネジロック剤やオイルの小分け用に,小さな容器を探していたところ,点眼容器を見付けました.本来の使い方ではありませんが,重宝しています.本体からノズル部分が取り外せるので,容器に入れるのも容易です.ノズル,キャップ共にしっかりと止まりますので,漏れもなさそうです.使い方はともかくとして,容器がもう少し硬いと,より使いやすいように思います.

対象商品 : 46750882
2020-08-20
用途: 化粧品の小分け
amritessence 様(卸売・小売業)

デザインも、使い勝手も気に入っています。
可能ならば、蓋とドロッパー部のスペアが3個ほどつくと助かります。
商品になんの不満もなく、早くつくのでリピしました。

2019-03-03
用途: 機械メンテナンス

缶入りのねじロック剤だと、
ちょっとしか使わないうちに固まってしまうのと、
倒してこぼれると悲惨なことになっていたので、
ためしにこれに移してみたら、使いやすさに大感動。お勧めです。
倒れた状態の車内長期放置でも異常無し(日光は避けています)。
1缶から10本くらいになったので、同僚にも配りました。
ねじロック剤の買い買えが激減できて、大満足です。

2人が参考にしています
対象商品 : 46750882
2019-01-25
用途: シールの剥がしや汚れ取り
株式会社スタジオイクイプメント 様

無水エタノールを小分けにして工具箱に入れておくのに使用していた。
場所を取らないので便利に使っていたのだが、1年以上経過すると必ず、青いキャップ部分にひび割れが発生する。
PEなのでアルコールに耐性があると思っていたのですが残念です。

3人が参考にしています
対象商品 : 46750907
2018-09-19
用途: 絵具のとりわけに使っています。
その他業種

取り分けたボトルをプラスチックケースや布せいの袋に入れていますが、こぼれたりせず 助かっています。
勿論 中蓋が外せるので 絵具の(粘度が高い)入れ替えもスムーズです。

対象商品 : 46750891
2018-06-22
用途: vape 試作
サービス業

vape リキッドの試作用に5ccと10ccを購入しました。洗浄済みか分からなかったので、一緒に買ったエタノールで使用前に漬け置き洗いしました。ネジ式は分解が楽です。花粉症で病院で貰った点眼容器よりチープな作りですが、使い捨てにしてもコスパが良いです。

対象商品 : 46750916
2017-10-10
用途: 薬品の小分け
株式会社林商会 様

サイズも様々で使いやすかった。
また購入いたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする