ネジロック剤やオイルの小分け用に,小さな容器を探していたところ,点眼容器を見付けました.本来の使い方ではありませんが,重宝しています.本体からノズル部分が取り外せるので,容器に入れるのも容易です.ノズル,キャップ共にしっかりと止まりますので,漏れもなさそうです.使い方はともかくとして,容器がもう少し硬いと,より使いやすいように思います.
デザインも、使い勝手も気に入っています。
可能ならば、蓋とドロッパー部のスペアが3個ほどつくと助かります。
商品になんの不満もなく、早くつくのでリピしました。
缶入りのねじロック剤だと、
ちょっとしか使わないうちに固まってしまうのと、
倒してこぼれると悲惨なことになっていたので、
ためしにこれに移してみたら、使いやすさに大感動。お勧めです。
倒れた状態の車内長期放置でも異常無し(日光は避けています)。
1缶から10本くらいになったので、同僚にも配りました。
ねじロック剤の買い買えが激減できて、大満足です。
無水エタノールを小分けにして工具箱に入れておくのに使用していた。
場所を取らないので便利に使っていたのだが、1年以上経過すると必ず、青いキャップ部分にひび割れが発生する。
PEなのでアルコールに耐性があると思っていたのですが残念です。
取り分けたボトルをプラスチックケースや布せいの袋に入れていますが、こぼれたりせず 助かっています。
勿論 中蓋が外せるので 絵具の(粘度が高い)入れ替えもスムーズです。
vape リキッドの試作用に5ccと10ccを購入しました。洗浄済みか分からなかったので、一緒に買ったエタノールで使用前に漬け置き洗いしました。ネジ式は分解が楽です。花粉症で病院で貰った点眼容器よりチープな作りですが、使い捨てにしてもコスパが良いです。