曜日別特売
- 横つり縦つり兼用クランプ(HJ)0.5t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 46753815

横つり縦つり兼用クランプ(HJ)0.5t用部品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
部品名称ロックハンドル一式
ロックハンドル一式
シャックルリンクアッセンブリー(ユニバーサル)
シャックルリンクアッセンブリー(スタンダード)
ストラップカムアッセンブリー
ストラップカムアッセンブリー(細目)
ストラップピン
ジョー
ジョー(ローレット歯 細目)
リンクピン
カムピン
スプリングピン
スペシャルボルト・ナット
ばね(スプリング)
内容量1個注文コード46753815品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
使用荷重(t)0.5適合機種HJ0.5t部品名称ロックハンドル一式部品番号8,9

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする