曜日別特売
- 横つり縦つり兼用クランプ(HJ)1.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 46753919

横つり縦つり兼用クランプ(HJ)1.0t用部品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
部品名称スプリングピン
スプリングピン
シャックルリンクアッセンブリー(ユニバーサル)
シャックルリンクアッセンブリー(スタンダード)
ストラップカムアッセンブリー
ストラップカムアッセンブリー(細目)
ストラップピン
ジョー
ジョー(ローレット歯 細目)
リンクピン
カムピン
スペシャルボルト・ナット
ばね(スプリング)
ロックハンドル一式
内容量1個注文コード46753919品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
使用荷重(t)1適合機種HJ1t部品名称スプリングピン部品番号8b

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする