曜日別特売
38mm ロングソケット フジテック・ジャパン 46756595

38mm ロングソケット フジテック・ジャパン 46756595
38mm ロングソケット フジテック・ジャパン 46756595

ロングソケット

(27件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(mm)38
内容量1個注文コード46756595品番38mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
寸法A(Φmm)38.3寸法B(Φmm)45.5寸法C(Φmm)67寸法D(mm)44寸法E(mm)5.3材質亜鉛ダイカスト呼び寸法(mm)38形状ソケットタイプ貫通穴付属品取付ビス、止ネジ用レンチ仕上クロームメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: 機械メンテナンス時
製造業

品質的にも問題なく使えています。今後もリピートしたいと思います。

対象商品 : 46756595
2022-10-21
用途: ポストの修理に
山本ケミカル株式会社

アメリカンポストの修理に使用しました。劣化でプラスティックの部分が壊れていましたがこれに木をあててビス止めすると以前よりもいい感じに直りました。安価で修理できて良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 46756577
2022-02-18
用途: ボートの航海灯取り付け時の、金具として使用。
飲食業

ボート航海灯の金具として使用しました。ボート専用品との価格差は十倍位あるので、安価に抑えたい方にはおススメ。取り付けから二年経ちますが、まだサビ等ありません。数年後には、メンテナンスが必要となると思いますが、専用品との価格差を考えると満足です。

1が参考にしています
2020-07-12
用途: リフォーム
株式会社フジックス不動産業

賃貸マンションのシャワーカーテンポールの受けとして使用しました。受け部分が長いのでポールは若干短めが良いです。芋ネジで固定できるので◎です。

2が参考にしています
対象商品 : 46756577
2020-04-25
用途: 25mmパイプの固定
その他業種

25mmパイプを固定するために購入しました。ホームセンターではロングタイプがなかったので助かります。止めねじが付いているのでパイプもしっかり固定できました。

1が参考にしています
対象商品 : 46756561
2020-03-13
用途: マネキンの足部の固定に
卸売・小売業

マネキンの足部19mm のパイプの固定に使用しました。
しっかり固定できますし、必要なパーツがすべて揃っていたので使いやすいです。

対象商品 : 46756577
2019-12-05
用途: プロダクト制作
その他業種

25ミリのパイプをはめましたが、
若干の隙間があったので。
それがなかったら星5でした。

対象商品 : 46756577
2021-07-29
用途: DIY
個人のお客様

柱を固定するのに購入。ホームセンターでは種類が少ないので、寸法から探しました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする