※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士元工業
60°モミメン用チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
トラスコ品番
188-3386
188-3420
188-3386
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
46758733
品番
DCXT11X304F
参考基準価格(税別)
¥48,720
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質
微粒子超硬
トラスコ品番
188-3386
適合機種
60°モミメン
質量(g)
2.5
コーティング
AlCrN
コーナー数
2