曜日別特売
3921 強力両面テープ エーモン 46759083

3921 強力両面テープ エーモン 46759083
3921 強力両面テープ エーモン 46759083

強力両面テープ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード46759083品番3921
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
用途軽量小物用、外装小物やエンブレムなどの取り付けに厚さ(mm)0.2グレー使用温度範囲(℃)-30~200テープ幅(mm)5寸法(幅Wmm×長さLm)5×2適合材【効果的に接着できる素材】・鉄・アクリル・ステンレス・ABS・アルミニウム・ガラス・PS(ポリスチレン)・PC(ポリカーボネイト)
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46759083
2022-03-27
用途: 車のパーツの取り付け
製造業

エアコンのダイアルカバーが微妙に大きくこのテープでガッチリ取り付けできました

対象商品 : 46759083
2021-06-08
用途: 車部品の取り付け
製造業

エンブレム取り付けに購入、まずまずの商品かと…あとは耐久性があれば

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする