曜日別特売
FCI-5016Y 排水フレキシブルジョイント 改修工事用(鉛管から塩ビ管への改修) SF-JOINT 46760935

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FCI-5016Y 排水フレキシブルジョイント 改修工事用(鉛管から塩ビ管への改修) SF-JOINT 46760935
FCI-5016Y 排水フレキシブルジョイント 改修工事用(鉛管から塩ビ管への改修) SF-JOINT 46760935

排水フレキシブルジョイント 改修工事用(鉛管から塩ビ管への改修)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
口径(Φmm)50
内容量1個注文コード46760935品番FCI-5016Y
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持

用途改修工事用(鉛管から塩ビ管への改修)材質TPEダークグレー口径(Φmm)50許容偏芯(mm)40曲り角度(最大)45°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2014-08-26
用途: トイレリフォーム
黒姫建設業・工事業

30年以前のリフォーム微妙な変更に対応できました。タイムりlーな部品に出合い感謝します!!(^○^)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする