ガードナー
高通気性続服 CK1040シリーズ 142シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46760946
品番
142-1040011BKM
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
高い通気性によりムレ感を軽減した清涼クリーンスーツ。
優れた通気性:一般防塵素材の約20倍の通気度100cc(メーカー比)。
検査時の映り込み防止。
低発塵:ポリエステル100%。
制電性:導電糸織り込み。
色
黒
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
コード
CK1040-0 M
アズワン品番
63-1221-03
注意
※帽子別売り