ガードナー
ドライフィール 続き服 CR1036シリーズ 139シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
白
白
青
緑
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46761059
品番
139-1036121W4L
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
優れた通気性:一般防塵素材の約12倍の通気度60cc(メーカー比)。
低発塵:ポリエステル100%。
制電性:導電糸織り込み。
クラス10,000対応。
色
白
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル100
コード
CR1036-1 4L
アズワン品番
63-1221-14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。